SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の バンドソー
SK11の エンドレスバンドソー
バンドソー替刃 竹挽用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21090626
品番
SWB-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SK11バンドソーSWB300W替刃です。
刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。
用途
竹切り用。
適合機種
SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)
6.35
刃数
24山/インチ
厚さ(mm)
0.36
全長(mm)
1575
注意
※バンドソー本体の取扱説明書に従って正しく取り付け調整のうえ、ご使用ください。
※鋸刃をケースから取り出す時、またコイル状態から広げる際には、手袋を着用し、取り扱いには十分注意してください。
※鋸刃に亀裂や欠け、歪みなどの異常がないことを十分にご確認のうえご使用ください。