E-Value
E-Valueの 研削砥石
E-Valueの オフセット砥石
オフセット砥石 5枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21090644
品番
100MMX4MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。
研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
用途
一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
粒度
WA36P
厚さ(mm)
4
砥材
A
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
対応
ディスクグラインダー専用
適合材
一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。