イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 自動車用塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の シャーシー塗装剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の シャーシーコート
JETシャーシーブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(420mL×30本)
注文コード
21091220
品番
000404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥
9,498
¥
10,448
税込
用途
自動車下回り塗料
タイプ
油性
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性