曜日別特売
- カクラックキャップ(ホワイト) 東栄管機 21091895

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクラックキャップ(ホワイト)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21091895品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。

用途
荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)32
注意
※パイプと継手を接合する際は、トーエー接着剤低粘土速乾性をご使用下さい。
※人体を支える支える製作(台座、脚立、ハシゴ等)は製作しないで下さい。最大積載量荷重(静荷重が均等にフレームにかかる場合の目安)が1本あたり160kgfです。最大積載量荷重は参考値となり、静荷重・動荷重・衝撃荷重により数値が変わります。組立後のたわみを抑える為には補強を追加して下さい。
※カクパイプを切断する場合は、パイプソーを用いて安全にカットして下さい。
※使用場所により変形する事がありますので、直射日光を避け、熱源付近や炎天下高温の車内等に設置しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21091895
2025-01-29
用途: 専用アルミフレームの末端部保護
製造業

【実測重量】27.75g
【実測寸法】高さ36.24mm×たて35.85mm×よこ35.86mm
【実測肉厚】最薄部3.85mm~最厚部3.99mm
このような商品も1個単位から入手できるのでモノタロウさんに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする