スポット感知カバー装着

29030038 おしゃべりNAVI3 大一産業 21091974 29030038 おしゃべりNAVI3 大一産業 21091974 29030038 おしゃべりNAVI3 大一産業 21091974 29030038 おしゃべりNAVI3 大一産業 21091974 29030038 おしゃべりNAVI3 大一産業 21091974

おしゃべりNAVI3

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21091974 品番29030038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。

用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。 付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ 仕様センサー付き音声案内セット 質量(g)60 電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90 使用環境屋内専用 録音時間540秒 音声圧縮形式MP3形式 再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生 音量調節3段階 メモリ容量(MB)4
注意
※屋外には不向きなのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

591116白熱バルブ用調光器 JET1
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
販売促進ではなく神棚の横に置き神様の祝詞が流れるようにしたい。
有限会社音響ミュージック華 様 (サービス業)

目的は熱感知ではなく手を叩くと(柏手)音感知で反応するようにしたい。

対象商品:
21091974
2024-05-09
用途:
店舗販促
卸売・小売業

毎週のセール販促に活用しています。
お客様が売り場に近づいたタイミングで、音声が流れるので、効果的な販促をできるようになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする