曜日別特売
ASP-01IV サイクルポート アルミス 21091999

 

ASP-01IV サイクルポート アルミス 21091999
ASP-01IV サイクルポート アルミス 21091999
ASP-01IV サイクルポート アルミス 21091999

サイクルポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個適合(例)自転車1台用注文コード21091999品番ASP-01IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトに畳めること可能で雨水が溜まりにくいハトメ加工!UVカット 撥水加工!

用途
ペット小屋の日よけ、ペット小屋の日よけ、ガーデンニングの雨除け、お子さんのプールの時の日よけプラスチック収納の保護にも使える!
付属品土地面 固定用杭×4、コンクリート地面 固定用杭×4適合(例)自転車1台用材質本体パイプ:鉄、粉体塗装幅(mm)1910質量(kg)5高さ(mm)1360奥行(mm)680材質(シート)PV材質(ジョイント)PP
注意
※台風・大雨時の使用は控えて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする