MRC-15 ミニ炊飯器 パオック 21092568

 

MRC-15 ミニ炊飯器 パオック 21092568
MRC-15 ミニ炊飯器 パオック 21092568
MRC-15 ミニ炊飯器 パオック 21092568
MRC-15 ミニ炊飯器 パオック 21092568
MRC-15 ミニ炊飯器 パオック 21092568
MRC-15 ミニ炊飯器 パオック 21092568

ミニ炊飯器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21092568品番MRC-15
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。
0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。
0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。
内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。

用途炊飯器に付属品しゃもじ、計量カップ材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)230電源コード(m)1.4時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155保温時間(h)1-2
注意
※本製品は白米専用です。おかゆ炊きはできません。
※ご使用中はふたの蒸気口から熱い蒸気が出ます。蒸気口に触れたりしないでください。
※炊き上がり後は、「蒸らし」のため10~15分程度おいてからふたを開け、ごはん全体をよくほぐしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする