プロ 軸レバー シミュレーション コントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21093110 品番G-PF-THQU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

この3つのレバーを追加すれば、複数のエンジン、フラップ、ギア、スポイラー、その他のプログラム可能な軸などをコントロールできます。3個の双方向モーメンタリートグルスイッチにより、合計9個のプログラマブルコマンドを作ることができます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9×16.5〜17.5×11〜17.5 コントローラ接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): あり、バックライト: なし 適合システムスマートテクノロジー、Windows® 11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする