※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

MUV-Fe28S-EP-0.6M 充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具] 21093189 MUV-Fe28S-EP-0.6M 充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具] 21093189

充電式バイブレーター エントリーパック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21093189 品番 MUV-Fe28S-EP-0.6M
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現!
コードレスでも圧倒的なパワーを発揮!
コードを取りまわす必要がないから作業効率UP!
耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命

付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2) 全長(mm)985 質量(kg)3.9 充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40 ホース長さ(mm)600 筒径(Φmm)振動:28 運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V) 運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60 振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする