HC12LN01 Huskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー Huskee cup 21093828 HC12LN01 Huskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー Huskee cup 21093828 HC12LN01 Huskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー Huskee cup 21093828 HC12LN01 Huskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー Huskee cup 21093828 HC12LN01 Huskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー Huskee cup 21093828

Huskee cup(ハスキーカップ) コーヒーカップ タンブラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21093828 品番 HC12LN01
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

HUSKEE(ハスキー)社は、オーストラリアのシドニーに本社を置くロースターカフェ「Pablo&Rusty's(パブロ&ラスティーズ)」のオーナーであるサクソンライト氏が立ち上げた会社です。
ホットドリンクを入れても手に熱さを感じずカップを持つことができる。
手から滑り落ちにくい表面のストライプ溝加工。
食洗器使用可能
洗浄後に乾きやすい構造(溝から下へ水滴が流れやすい)
積み重ねることができるユニバーサルデザイン
どのような雰囲気にも合わせやすいモダンなテイスト
フタをした状態での飲み口の心地の良さ

材質コーヒーハスク、ポリプロピレン(ゴムパッキンは除く) Natural 容量(mL)340 質量(g)200 寸法(cm)約8.7×13.2 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-20
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21093785
2026-02-09
用途:
コーヒー用
その他業種

家庭のコーヒーサーバにピッタリの寸法でした
保温性は良くないが外見が気に入りよく使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする