曜日別特売
TAN-5000 自走式ルームウォーカー タック 21093916

TAN-5000 自走式ルームウォーカー タック 21093916
TAN-5000 自走式ルームウォーカー タック 21093916
TAN-5000 自走式ルームウォーカー タック 21093916
TAN-5000 自走式ルームウォーカー タック 21093916

自走式ルームウォーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21093916品番TAN-5000
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

折り畳み式でコンパクトなルームウォーカーで、ご家庭でも気軽に運動ができます。
自走式なので、自分のペースで無理なく安心してご利用いただけます。
モニターには距離や消費カロリー、運動時間や速度が表示されるので、楽しく管理もしながら運動できます。
キャスター付きで移動も楽々!

用途
エクササイズ
材質構造部材:金属(スチール)(粉体塗装)、ベルト:PVC耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×800×1010収納時寸法(mm)幅500×奥行200×高さ1160

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき550/税込605
沖縄地方数量1につき3,520/税込3,872
離島数量1につき4,224/税込4,646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする