ウェルディングカーテン-Y-36-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) イエロー MIZUKAMI(水上) 21095474 ウェルディングカーテン-Y-36-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) イエロー MIZUKAMI(水上) 21095474 ウェルディングカーテン-Y-36-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) イエロー MIZUKAMI(水上) 21095474 ウェルディングカーテン-Y-36-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) イエロー MIZUKAMI(水上) 21095474 ウェルディングカーテン-Y-36-10 アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) イエロー MIZUKAMI(水上) 21095474

アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) イエロー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21095474 品番 ウェルディングカーテン-Y-36-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アーク光対策フィルム。溶接・熱切断による眼に有害な紫外線および強烈な可視光線から周辺作業者の眼を保護する防炎軟質塩化ビニールフィルムです。
有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護し、適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。
作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合には最適なイエロー。
有害紫外線の透過を抑制!消防法施行令第4条の 3に適合!酸素指数 28(JIS K 7201 準用)!

材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 幅(mm)3600 厚さ(mm)0.35 イエロー 高さ(mm)1000 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1000 機能色付・防炎・アーク光遮蔽 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)420 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※遮光眼鏡のような個人用保護具としては使用できません。
※レーザー溶接における遮光には使用できません。(遮光の設定において、レーザー溶接用には開発をしておりません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
全国数量15〜29までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
全国数量30以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量15〜29までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,500 / 税込 ¥11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする