ビジネスチェアCN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード21098807 品番CN-309-A-BK-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

カバーの着脱で、選べる2つのスタイル。
背面のカバーが取り外せる、カラフルなオフィスチェアです。

色(張地)ブラック×オレンジ 全高(mm)845〜910 座面高さ(mm)400〜465 本体質量(kg)9.5〜10.93 肘掛あり 材質背:ポリプロピレン、背もたれカバー:ポリエステル、PVC、座:ポリエステル、フレーム・肘:PP樹脂成型品、レッグフレーム:スチール粉体塗装(ホワイト)、ナイロン(ブラック)、キャスター:PUキャスター 質量(kg)カバー無し:9.5、カバー付き:10.93 ブラック×オレンジ キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×560×845-910 機能ガス式座昇降、ロッキング機構、キャスター付き、背もたれカバ-取り外し可能 寸法SH(mm)400-465 脚寸法(mm)675 ヘッドレストなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※背面カバーの裏面は汚れが目立ちづらいブラック(PVC)の張地を採用しています。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする