V7-04-4 インバータ 三木プーリ 21101255

インバータ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21101255 品番V7-04-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

小容量の多様なニーズに最適な機能を搭載した、コンパクト型インバータです。
操作や配線が簡単で、周波数設定もボリュームでらくらく。電源は三相200V系列で標準適用モータは、0.1〜3.7kwの7サイズをラインアップ。メンテナンス性に優れ、周辺機器への配慮と充実した保護機能を搭載
海外規格である、EC指令(CEマーキング)、UL規格及びカナダ規格(cUL規格)にも対応しています。

適合モータ容量(kW)0.4 電圧(V)三相、200V/50Hz、200V、220V、230V/60Hz 入力電圧(V)三相、200〜240V 冷却方式自冷 定格電流(A)3.0(2.5過負荷電流定格) 質量(kg)0.6 保護構造IP20閉鎖形 寸法D(mm)95 定格周波数(Hz)50、60Hz 出力電圧(V)3相200〜240V(AVR機能付) 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)25 周波数許容変動電圧/+10〜-15%(相間アンバランス率:2%以内(*10))、周波数/+5〜-5% 出力定格容量(kVA)1.1 制動トルク100% 定格入力電流(A)DCR付き/1.6、DCRなし/3.1 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 入力電源所要電源容量(kVA)0.6 直流制動制動開始周波数/0.0 〜 60.0Hz、制動時間/0.0 〜 30.0s、制動動作レベル/0 〜 100% 入力周波数(Hz)50/60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21101264
2016-08-24
用途:
機械の電源コントロール。
有限会社今井電材加工 様

小型で取り付けやすく使い勝手が良い。

対象商品:
47418822
2014-11-11
用途:
モターの制御用

大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする