バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)3.0
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])0〜2700
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])110(1120)
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
バッテリーリチウムイオン(BCL1030)
蓄電池形名BCL1030
充電器形名UC10SL
寸法(mm)151×226
打撃数(min-1[回/分])0〜3200
付属品急速充電器(UC10SL2)・予備電池・ケース・電池カバー
六角軸二面幅(mm)6.35
質量(kg)1.2(電池装着時)
トラスコ品番495-7873