曜日別特売

10.8V コードレスインパクトドライバ

10.8V コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(ハイコーキ)
回転数(min-1[回/分])0~2700最大締付トルク(N・m[kgf・cm])110(1120)ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8寸法(mm)151×226内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
バッテリー
蓄電池形名
充電器形名
打撃数(min-1[回/分])
付属品
六角軸二面幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21101955WH10DAL(2LSK)10.83.0約60リチウムイオン(BCL1030)BCL1030UC10SL0~3200急速充電器(UC10SL2)・予備電池・ケース・電池カバー6.351.2(電池装着時)
35,000
取扱い終了
63866436WH10DAL (2LMSK)10.83約60リチウムイオンBCL1030CUC10SL2----
40,000
取扱い終了
63866549WH10DAL (NN)----------
17,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする