ワイド脚折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21102745 品番WTH-1860-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワイド脚タイプの折りたたみ会議テーブルです。
折り畳んでコンパクトに収納が可能で、カラーは明るいホワイトと定番のチークを2色をご用意いたしました。

質量(kg)18 ホワイト 奥行(mm)600 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×90 材質フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、天板:28mm厚中質繊維板(MDF)、紙(ハニカム構造)、メラミン化粧版、塩化ビニル、表面加工:紛体塗装(金属部) 幅(mm)1800 高さ(mm)700 耐荷重(kg)50 耐荷重50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700 脚寸法(mm)脚下:555
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※基本的に屋内仕様での設計となっておりますので、常時屋外でのご使用や、雨天時の屋外でのご使用は、お避けください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする