MSLD-L3137 LEDライト アルミ製 1W モノタロウ 21102935 MSLD-L3137 LEDライト アルミ製 1W モノタロウ 21102935 MSLD-L3137 LEDライト アルミ製 1W モノタロウ 21102935 MSLD-L3137 LEDライト アルミ製 1W モノタロウ 21102935 MSLD-L3137 LEDライト アルミ製 1W モノタロウ 21102935

LEDライト アルミ製 1W

(58件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21102935 品番MSLD-L3137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘッド部分を左右に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。

使用電池単4アルカリ乾電池×3本 電球の種類LED 特殊用途防滴 材質アルミ 仕様防滴タイプ 寸法(mm)Φ29×100 質量(g)60(本体のみ) 全光束(Lm)42 光源1WLED 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)42
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21102935 MSLD-L3137 68901026 KFL-403M(K) ミニカラーLEDライト 東芝 ミニカラーLEDライト 東芝 1個 559 税込615 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21102935
2022-04-04
用途:
隙間を見る
株式会社イチコー 様

価格、使いやすさで気に入ってます、できればネックストラップ
タイプもあれば良いと思います

対象商品:
21102935
2022-03-17
用途:
犬の散歩で使用
株式会社東興製作所 様

この価格でこのクオリティーはないと思います。
すごく明るく照らしてくれるので、本当に助かってます。

対象商品:
21102935
2022-03-03
用途:
普段使いや防災用として
その他業種

セール品だったので予備に購入しました。
この価格で防滴や照射範囲を調節できてお買い得だと思います。
明るさも充分で防災用にもいいですね。

対象商品:
21102935
2021-12-06
用途:
倉庫で使用

点滅不要が条件でしたので、単なるON/OFFでこのくらいの照度のもので安価なのでピッタリでした。焦点距離が変えられるのは使いませんが何かのときに便利かもしれません。

対象商品:
21102935
2021-12-06
用途:
外出用。携帯用。防災用
その他業種

お値段の割に明るさも照明範囲の絞りもついていてよかったです。いい買い物でした。色のバリエーションがあるといいな。

対象商品:
21102935
2021-10-13
用途:
鞄の中にいれて、何かの時に
建設業・工事業

アルミでしっかりしていて、明るさ的には十分です。
鞄の中にいれたて持ち歩くので、少し重くなったかな。
もしかしたら、車のダッシュボードに入れるかもしれません。

対象商品:
21102935
2021-11-15
用途:
いろんな作業に使える
エムワイトランスポート有限会社 様

小さくてコンパクト、値段も安くお気に入りです。もっと早くに巡り合ってればとおもうよ。

対象商品:
21102935
2021-10-12
用途:
自動車のメンテ

安価な割に明るく、軽く気に入りました。耐久性はまだ判りませんがこの3倍位の物を今まで使用してましたが1.2年で壊れます、1年使用できればいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする