MSLD-L3017L LEDライト アルミ製 3W モノタロウ 21102944 MSLD-L3017L LEDライト アルミ製 3W モノタロウ 21102944 MSLD-L3017L LEDライト アルミ製 3W モノタロウ 21102944 MSLD-L3017L LEDライト アルミ製 3W モノタロウ 21102944 MSLD-L3017L LEDライト アルミ製 3W モノタロウ 21102944

LEDライト アルミ製 3W

(43件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21102944 品番MSLD-L3017L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。
点灯方法
1.スイッチを1回押すと明るさが強で点灯。
2.1.の状態からスイッチを1回押すと消灯。
3.2.の状態からスイッチを1回押すと明るさが弱で点灯。
4.3.の状態からスイッチを1回押すと消灯。
5.4.の状態からスイッチを1回押すと点滅。
6.5.の状態からスイッチを1回押すと消灯。

使用電池単4アルカリ乾電池×3本 電球の種類LED 特殊用途防滴 材質アルミ 仕様防滴タイプ 寸法(mm)Φ32×150 質量(g)118(本体のみ) 全光束(Lm)160 光源3WLED 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)160
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21102944 MSLD-L3017L 21466788 LH-W27B5 防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機 防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機 1個 1,198 税込1,318 ナショナルブランドの類似品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
車 バイクの整備に
有限会社 ライナー 様

ちょうど1年と5日経ったら壊れました。タイマー付きなんでしょうか・・・

対象商品:
21102944
2024-12-24
用途:
登山の際に使用します。
不動産業

防水性についてはまだわからないところがありますが、震度に対する不安定さはほとんどないです。

2024-09-25
用途:
夜間のちょっとした明かり確保
適斎塾 様

うまく工夫され、光を分散させても利用できて、絞って集中させて使うこともできます。結構強力です。

対象商品:
21102944
2024-09-09
用途:
寝室に常備
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディはアルミ製で持ちやすいサイズで丈夫そうです。先端部をスライドすることで光軸が動き広範囲からスポットできるのが良い点です。LEDはチップオンボードタイプなので球の取替えはできません。単4サイズ3ケを専用スペーサーにセットして使用します。

2024-12-12
用途:
車 バイクの整備に
有限会社 ライナー 様

暗いところ確認するため購入
さっそく使ってみました。
そこそこ明るく大変良い商品です。
値段が値段ですので2〜3年持てば御の字でしょう。

対象商品:
21102944
2024-08-21
用途:
暗い所での作業時
建設業・工事業

安価だった為期待していませんでしたが、明るいです。
耐久性があるのかはわかりませんが、もう1つ購入検討中です。

対象商品:
21102944
2024-06-14
用途:
自宅に緊急用として
建設業・工事業

モノタロウ商品で久しぶりに買ってよかった商品です。今回は表題通り災害時に使えるように自宅に保管しております・

対象商品:
21102944
2024-03-29
用途:
非常時の光源確保に
その他業種

この手のライトの中では一回り大きいものだと思います。
とても明るいですし、明るさの範囲を広げるのもやりやすいです。
素材も頑丈そうですので耐久性はありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1人が参考にしています
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする