※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21104179 品番 LRS-150BM5
参考基準価格(税別)¥6,000,000 販売価格(税込) ¥5,497,800
販売価格(税別)
4,998,000

エネルギー効率を徹底的に追及

吐出空気量(L/min)2600 周波数(Hz)50 騒音値(dB)62 幅(mm)1350 高さ(mm)1300 奥行(mm)820 トラスコ品番481-6427 電源(V)三相200 モーター出力(kW)15 吐出圧力(MPa)0.7 ドライヤ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする