※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の タンクマウント型コンプレッサー
給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21104285
品番
LRS-370BDM6
参考基準価格(税別)
¥8,000,000
販売価格(税込)
¥6,597,800
販売価格(税別)
¥
5,998,000
バスケットに入れる
エネルギー効率を徹底的に追及
吐出空気量(L/min)
7000
周波数(Hz)
60
騒音値(dB)
64
幅(mm)
2030
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
970
トラスコ品番
481-6426
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
37
吐出圧力(MPa)
0.7
ドライヤ
有
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません