曜日別特売
S1-AKM-SK2-P32-V 物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm YKK AP 21104924

 

S1-AKM-SK2-P32-V 物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm YKK AP 21104924
S1-AKM-SK2-P32-V 物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm YKK AP 21104924
S1-AKM-SK2-P32-V 物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm YKK AP 21104924
S1-AKM-SK2-P32-V 物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm YKK AP 21104924

物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) 標準 3200mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
ピュアシルバー
内容量1個注文コード21104924品番S1-AKM-SK2-P32-V
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。
アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。
また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。
アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。

セット内容本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本形状30角形ピュアシルバー種類壁付型+物干竿セット耐荷重(kg)(両側)50アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12パイプ長(mm)3200
注意
※1個あたりの内容物は本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿(3,200mm)2本となります。
※在庫が無い場合は受注生産となるため、納期を要します。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする