SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
水栓ケレップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
注文コード
21105394
品番
JP82A-15S-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
少し多めに必要な方にお買い得な15個入り。保存に便利なケースに入っています。吐水口からの水モレを止めるパッキンです。標準サイズの呼び13水栓用。
材質
EPDM
直径(Φmm)
15
外径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21105394
JP82A-15S-15
20032854
JP82A-15S-15
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1箱(15個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました