JY12YK-13 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 呼び径13mm 21105656

JY12YK-13 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21105656 JY12YK-13 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21105656

万能ホーム水栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21105656 品番JY12YK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロスハンドルなので指掛かりがよく、回しやすい。水まわりをオシャレにしてくれます。

呼び径(mm)13 シルバー ハンドルPR211F ハンドル形状十字ハンドル 使用地区寒冷地 吐水口PY12J-64X-16

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
水栓交換
建設業・工事業

蛇口からポタポタ水漏れが発生、コマを取り出すと黒い小さなゴミが有り、これを取り除くと解決した。同時に同一メーカーの違う品番も購入したがこちらも同じくポタポタ水漏れが発生して、同じ原因だった。同じ様に黒いゴミを取り除くと解決した。製造工程に問題があるのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする