※使用例
サンカ
サンカの サイクルハウス・サイクルスタンド
サンカの サイクルハウス
簡易万能ガレージ PE/SIL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
収納の目安
自転車2台
注文コード
21105764
品番
BG-PE02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保管したいものを日差しや雨から守ります。
フレームにシートをかぶせるだけの簡単組み立て(大人二人で約50分)
用途
簡易的なガレージとして
付属品
テント、フレーム、ネジ、アンカー、継手
材質
(テント)ポリエチレン、(フレーム・ネジ・アンカー)スチール、(継手)ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
990×1570×1880
耐久性(年)
(テント)1〜2
収納の目安
自転車2台