※使用例
サンカ
サンカの サイクルハウス・サイクルスタンド
サンカの サイクルハウス
簡易万能ガレージ PE/SIL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
収納の目安
自転車2.5台
注文コード
21105780
品番
BG-PE025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
収納の目安
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保管したいものを日差しや雨から守ります。
フレームにシートをかぶせるだけの簡単組み立て(大人二人で約50分)
用途
簡易的なガレージとして
付属品
テント、フレーム、ネジ、アンカー、継手
材質
(テント)ポリエチレン、(フレーム・ネジ・アンカー)スチール、(継手)ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1300×1630×2070
耐久性(年)
(テント)1〜2
収納の目安
自転車2.5台