本体

スーパーストロングLightningUSBケーブル 1.5m RD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21105886 品番MUJ-S150STG RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最強!最も断線しやすいコネクタの根元を伸縮性のあるバネでしっかり補強。ケーブルには強くしなやかな強化メッシュ、USB・Lightning両コネクタ部には衝撃に強いアルミコネクターを採用しました。
さらにプラグ部には断線に強いモールド加工で成形し高耐久性を実現。Lightning搭載のiPhone/iPad/iPod対応、充電・同期ができるケーブルです。

レッド ケーブル長(m)1.5 取得規格Mfi認定 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類耐久性 適合用途充電、同期
関連資料:(4.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする