本体

高出力2AmicroUSBカラーケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21105990 品番UKJ2A-1M RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

microUSB搭載各社スマートフォン・タブレット、Wi-Fiルーター対応の2A高出力USB充電ケーブルです。
ケーブル自体が1Aの高出力型で、タブレットの充電はもちろんのことスマートフォンも急速充電が可能です。

適合各社スマホ、タブレット、Wi-Fiルーター(MicroUSB搭載機種) 対応製品iQOS、glo レッドブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状MicroUSB-USB 出力電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電専用
関連資料:(18.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする