本体

19型録画機能付きポータブルTV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21106035 品番OT-FT190K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。
外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。
ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。

付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)約2 電源ACアダプター、車載用DCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×301×35 機能EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換え バッテリーリチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる) 液晶パネル19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB) スピーカー出力(mW)5×2 出入力端子AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロット RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイル(音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT 再生可能ファイル形式<音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT 録画方式外付けHDDまたはUSB(別売り) チャンネルタイプUHF 470-770MHz (UHF13-62CH)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする