サーバー ラック/12U/19 インチ/2ポスト オープンフレーム型/耐荷重50kg/U高さマーキング付/卓上据置タイプ/EIA規格

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21106279 品番RK12OD2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

2ポスト12U卓上型オープンフレームラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどのIT機器に簡単にアクセス可能
アクセスしやすいデザイン:高さ12Uの自立型サーバーラック。十分なマウントスペースがあり、機器の前面と背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に理想的
簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(3.1kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適
KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置
ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます
仕様【ユニット高さ】4U、【マウントレールプロファイル】G型 材質スチール ブラック 取付【壁面】非対応 タイプ【ラック】2ポスト、【フレーム】オープンフレーム 間口(mm)503 適合規格EIA/ECA-310-E 耐荷重(kg)50 深さ(mm)【最大取り付け】343 取付穴角型(ケージナット用) 保証期間ライフタイム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)296×503×585 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする