VE-2188 電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応 エツミ 21106489 VE-2188 電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応 エツミ 21106489 VE-2188 電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応 エツミ 21106489 VE-2188 電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応 エツミ 21106489 VE-2188 電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応 エツミ 21106489

電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21106489 品番VE-2188
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N1(ニコン10ピンターミナル対応)。
電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。
※ニコン 10ピンターミナル対応機種:ニコン D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・D850/810/800E/800/700/500/300s/300/200/100・F6/5・F100/90X/90等、フジ S5 Pro・S3 Pro等、KODAK DCS-14n

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23 本体質量(g)30 対応機種ニコン 10ピンターミナル対応 機能バルブロック機構付 互換性ニコン製MC-30A互換タイプ ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする