VE-2189 電子リモートスイッチ3 N3 ニコンアクセサリーターミナル対応 エツミ 21106498 VE-2189 電子リモートスイッチ3 N3 ニコンアクセサリーターミナル対応 エツミ 21106498 VE-2189 電子リモートスイッチ3 N3 ニコンアクセサリーターミナル対応 エツミ 21106498 VE-2189 電子リモートスイッチ3 N3 ニコンアクセサリーターミナル対応 エツミ 21106498 VE-2189 電子リモートスイッチ3 N3 ニコンアクセサリーターミナル対応 エツミ 21106498 VE-2189 電子リモートスイッチ3 N3 ニコンアクセサリーターミナル対応 エツミ 21106498

電子リモートスイッチ3 N3 ニコンアクセサリーターミナル対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21106498 品番VE-2189
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N3(ニコンアクセサリーターミナル対応)。
電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。
※ニコン アクセサリーターミナル対応機種:ニコン Df・D750/610/600・D7500/7200/7100/7000・D90・D5600/5500/5300/5200/5100/5000・D3300/3200/3100・COOLPIX A・P7800・P7700

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23 本体質量(g)30 対応機種ニコン アクセサリーターミナル対応 機能バルブロック機構付 互換性ニコン製MC-DC2互換タイプ ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする