VE-2192 電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応 エツミ 21106516 VE-2192 電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応 エツミ 21106516 VE-2192 電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応 エツミ 21106516 VE-2192 電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応 エツミ 21106516 VE-2192 電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応 エツミ 21106516 VE-2192 電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応 エツミ 21106516

電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21106516 品番VE-2192
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 PS1(パナソニック/ライカ REMOTE端子対応)。
電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。
※本製品には動画ボタンはなく、シャッターリリースのみの動作となります。(DMW-RSL1相当品)

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23 本体質量(g)30 対応機種パナソニック/ライカ REMOTE端子対応 機能バルブロック機構付 互換性パナソニック製DMW-RSL1互換タイプ ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする