SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水栓
ポップアップ横穴排水栓
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21106532
品番
H3311-32
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。
付属品
ヘアーキャッチャー付
仕様
挟込範囲:30〜53
適合
パイプ経32用
外径(Φmm)
61
使用場所
オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
注意
JIS規格の洗面器(排水穴径Φ41)には合いません。