※使用例
トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの オプション シールド(防災面)
防曇シール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
21106665
品番
AF-125
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
周りは曇っても良好な視界を確保します。
様々な形のシールドに対応します。
自由な場所にペタッと貼るだけの簡単接着です。
両面防曇加工、両端透明接着テープ付です。
使用方法
表の透明保護膜をはがし、両端強力接着テープでシールドの内側に貼り付けます。
材質
トリアセチルセルロース製
厚さ(mm)
0.18
機能
曇り止め
寸法(高さH×幅W)(mm)
125×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接着能力が低下しますので、シールド内側の汚れ等を綺麗にしてから貼り付けて下さい。