ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの インフォメーションスタンド
ササガワの インフォメーションボード/案内板
A4マルチメディアフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21106674
品番
32-10176
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
タテにもヨコにもOK!フレームのみでも使えます。
材質
ポリスチレン樹脂
厚さ(mm)
約18
サイズ
A4
内寸(mm)
211×298
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×18×318(フレーム)
適合厚さ(mm)
1まで