ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの インフォメーションスタンド
ササガワの インフォメーションボード/案内板
A4マルチメディアスタンド ロータイプ黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21106699
品番
32-10385
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ロータイプモデル。H600程度のスペックスタンドサイズです。卓上・フロアにとマルチに活躍します。A4出力紙を掲示可。
材質
スタンド:スチール黒塗装、フレーム:ポリスチレン樹脂
質量(kg)
1
色
ブラック
サイズ
A4
外径×高さH(Φmm×mm)
190×350〜600
内寸(mm)
211×298
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×18×318(フレーム)
ベース厚さ(mm)
2