ササガワ
ササガワの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ササガワの 卓上備品・テーブルウェア
ササガワの メニュー・卓上サイン
L型多国語案内大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21106708
品番
32-10536
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ロビー・受付カウンター廻りの備品。店内表示もグローバル基準に!
種別
TGP1025-Nムジ
材質
アクリル白
角度(°)
約60
表示内容
無地
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
250×100×3