ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの 名札用パーツ
NEWフックストラップII
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21106760
品番
32-10215
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
名札ケースがひっくり返らない2本掛けタイプのストラップ。
材質
フック部:ナイロン系樹脂
色
レッド
タイプ
ナスかん式
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
約920
注意
ストラップのみの商品です。