ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの 名札用パーツ
NEWフックストラップII
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21106769
品番
32-10216
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
名札ケースがひっくり返らない2本掛けタイプのストラップ。名札パスケース付き。
材質
フック部:ナイロン系樹脂
色
イエロー
タイプ
ナスかん式
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
約920