ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
PET折りたたみカード立 縦横兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21106848
品番
32-10165
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
エコPOP(店舗用品の新定番)。画期的新案折りたたみ方式、さらにタテ・ヨコ兼用、これは便利!コンパクトな折りたたみ式で収納時、輸送時にも場所をとりません。
材質
PET樹脂(1mm厚)
色
透明
サイズ
B5
タイプ
タテ・ヨコ兼用
中紙サイズ(mm)
182×257