ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの ピン/クリップ式名札
U型名札
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107180
品番
32-10019
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
厚手でしっかりとした作りのU型名札です。用紙は横から出し入れできます。
種別
U-3 ベロピン付スチロール
材質
スチロール樹脂
タイプ
ベロピン付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
51×28
中紙サイズ(mm)
W50×H25