ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの ピン/クリップ式名札
U型名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107189
品番
32-10020
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
種別
U-4 両用スチロール
材質
スチロール
タイプ
クリップ・ピン両用
寸法(幅W×高さH)(mm)
51×28
中紙サイズ(mm)
W50×H25