※台座はクリアタイプとなりますのでご注意下さい
ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの ポップホルダー
アーバンT型POP立 クリア台座
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107225
品番
32-10287
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
POPの入れ替えが簡単なスライド式T型POPスタンド。クリア台座がさりげなく高級感を演出します。
材質
台座:アクリル、カード差し部分:PET1.5mm厚
色
台座:クリア
サイズ
B5縦
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×46×282