PA16D-60X-16 断熱上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107284

PA16D-60X-16 断熱上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107284
PA16D-60X-16 断熱上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107284
PA16D-60X-16 断熱上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107284

断熱上向自在パイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21107284品番PA16D-60X-16
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。

取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107284
2023-10-04
用途: 断熱上向自在パイプの取り換え
岩本工業建設業・工事業

商品価格も安く、簡単に取り替えられたすかりました。

対象商品 : 21107284
2023-02-17
用途: 使用品との交換
農・林・水産業

以前使用していた自在パイプの根元からの
水漏れがひどく安価で、購入満足してます。

対象商品 : 21107284
2020-02-15
用途: 台所 流し台
その他業種

台所、流し台の水栓に使っています。
以前の断熱上向自在パイプに比べて高さ、長さ丁度いいです。
使いやすいです。
有難う御座いました。

対象商品 : 21107284
2020-05-07
用途: シンク
その他業種

高さが確保出来て大きな鍋類なども洗いやすくなった良い商品です。

対象商品 : 21107284
2019-01-19
用途: キッチン蛇口の水漏れ
医療・福祉・介護関連業

以前使ってたパイプの付け根が腐食で欠けて水が漏れるのでこれに交換しました。
蛇口は古いTOTOのTK230型ですが問題なく取り付けできました。

対象商品 : 21107293
2018-09-12
用途: キッチン
その他業種

蛇口を替えたら水の出る高さが低いので交換する事にしました。 高さは10センチくらいのが欲しかったんですが2タイプ(7センチか15センチ)しかなかったので15センチの方を選びました。 鍋以外の物(水を入れるタンク等)も使う事があったのでかなり余裕があって15センチのを選んでよかったです。 蛇口のメーカーとこのパイプのメーカーは違いますが問題無く使えました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする