PA20JD-60X-16 断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107406

PA20JD-60X-16 断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107406
PA20JD-60X-16 断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107406
PA20JD-60X-16 断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107406

断熱横形パイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)170
内容量1個注文コード21107406品番PA20JD-60X-16
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。

パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107424
2024-03-03
用途: 経年劣化により亀裂が入り交換
その他業種

最初つくかどうか不安の中交換したが、正規部品(リクシル)の差も無くとても満足のいく商品であった。

対象商品 : 21107424
2020-05-30
用途: 浴室で
旭紙器製作所製造業

浴室の蛇口パイプが腐食により穴があき いろいろ探していてMonotaROさんで見つけました 汎用ですがピッタリです、助かりました。

対象商品 : 21107415
2019-01-30
用途: キッチン水栓の断熱横形パイプへの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

水栓に付いていたパイプのロックナット上部のピンホールから水漏れしていましたので、モノタロウで見つかり購入しました。
水栓に付けたところ水漏れも無くピッタリで、水漏れもさようなら出来ました。

対象商品 : 21107424
2018-06-28
用途: ユニットバスの水栓の蛇口に穴が開きみずもれして交換

レンチ一つで交換することができましした。問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする