32-10025 アクリルU名札 ササガワ 21107584

32-10025 アクリルU名札 ササガワ 21107584
32-10025 アクリルU名札 ササガワ 21107584
32-10025 アクリルU名札 ササガワ 21107584
32-10025 アクリルU名札 ササガワ 21107584
32-10025 アクリルU名札 ササガワ 21107584

アクリルU名札

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別両用折曲 T型
内容量1個注文コード21107584品番32-10025
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。

種別両用折曲 T型材質アクリル厚さ(mm)約4~5タイプクリップ・ピン両用(用紙は上と左右から差し込み可能)中紙サイズ(mm)W50×H25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: ネームプレート

従業員のネームプレートに使用。現場作業でも邪魔にならないサイズなので丁度良い。

対象商品 : 21107584
2024-08-03
用途: 社員の名札

安全ピンとクリップが付いた名札を探していました。
こちらの商品が安価なので気に入っています。
台紙を替えれば、何度も使用できるので良いです。
半年以上使用していますが、破損したという事も聞いていないので、
コスパもとても良いよ思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする