SANEI(旧:三栄水栓製作所)
腰高上向パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21107598
品番
PA23J-61X-19
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズ
W30山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
19
取付ねじ
W30山20
パイプ外径(Φmm)
19
パイプ形状
Uパイプ
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
参考になった