ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
アクリルポップ立
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107627
品番
32-10114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
縦・横兼用!シンプルモデル。金具の取り付け位置により縦にも横にも使えます。
仕様
YPP-05、金具の取付位置により縦にも横にも使えます
材質
アクリル透明(t2mm+t3mm)
サイズ
B6
穴径(Φmm)
ビス穴:4(端から15mmの所)
外寸(mm)
218×164(A6〜B6)
注意
※中紙は付属していません。面取りはされていません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21107627
32-10114
45824434
20967XXX
アクリルポップ立
友屋
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました