ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
アクリルポップ立
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107636
品番
32-10115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
縦・横兼用!シンプルモデル。金具の取り付け位置により縦にも横にも使えます。
仕様
YPP-06、金具の取付位置により縦にも横にも使えます
材質
アクリル透明(t2mm+t3mm)
サイズ
B5
穴径(Φmm)
ビス穴:4(端から15mmの所)
外寸(mm)
293×218(A5〜B5)
注意
※中紙は付属していません。面取りはされていません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21107636
32-10115
45824443
20968XXX
アクリルポップ立
友屋
1個
¥
2,198
欠品中
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました